SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 1 ventana RJ45 blanco brillante - 10000005-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000005-130

Ref.Sonepar

209714

EAN

8421053145289

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa de voz y datos con protección frente al polvo para un conector del tipo RJ45. Presenta un acabado en color blanco y brillante y pertenece a la serie Simon 100. Esta tapa presenta un formato RJ45, cuenta con un conector y es compatible con los conectores del tipo AMP®.Se trata de una pieza que ocupa medio elemento y el sentido en el que se debe instalar es horizontal. El contenido del embalaje es la propia tapa.Este producto está fabricado con PMMA de base termoplástica y presenta un grado de protección IP: IP20, por lo que es resistente y seguro. Es un tipo de producto estándar, perfecto para comercializar en la CE y construido según la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010.Para un correcto mantenimiento, debe mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre 0 y 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que se encuentre entre los -25ºC y los 75º C. Para su limpieza bastará con un paño suave empapado de agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON