SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 1 ventana RJ45 blanco mate - 10000005-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000005-230

Ref.Sonepar

288897

EAN

8421053212103

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45. Se trata de una pieza realizada en elegante blanco, con acabado en mate, que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y que es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie. Se trata de una tapa que es compatible con conectores AMP y que cuenta con una ventana guardapolvo para proteger todavía más la pieza.Esta pieza está realizada en PMMA con base termoplástica y que cuenta con un grado de protección IP de 20, el más alto posible. Es un producto de tipo estándar que se comercializa dentro de la CE en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010.Esta tapa se debe instalar en sentido horizontal. Para un correcto mantenimiento se debe preservar una temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento: -25 a 75º C.Para su limpieza bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON