SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 1 ventana RJ45 negro brillante - 10000005-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000005-138

Ref.Sonepar

209737

EAN

8421053145296

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa de voz y datos con ventana guardapolvo en color negro de la serie Simon 100 ha sido diseñada para un conector del formato RJ-45. Su acabado brillante le otorga un toque de distinción a las estancias de las casas o empresas en las que es utilizada. Formada por medio elemento y ha de ser instalada en sentido horizontal. Presenta una gran resistencia a la humedad y a las altas temperaturas gracias a los materiales de PMMA con base termoplástica con los que ha sido elaborada. Su grado de protección IP 20 la convierte en una opción perfecta para resistir el desgaste diario. Además, se trata de un producto que es compatible con conectores AMP® así como con el resto de elementos de la serie Simon 100.Para un buen mantenimiento, se debe preservar en un Intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre los 0 y los 40º C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe encontrarse entre los -25 y los 75º C. Respeta la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010 y se comercializa en la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON