SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 1 ventana RJ45 negro mate - 10000005-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 1 ventana RJ45 negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000005-238

Ref.Sonepar

295659

EAN

8421053212110

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa de voz y datos con guardapolvo para 1 conector con formato RJ45. Este mecanismo se enmarca dentro de la serie Simon 100, la línea conmemorativa de la firma y es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie. Cuenta con un acabado en negro mate que resulta elegante y funcional, ideal para colocar en cualquier tipo de ambiente, más allá de su estilo.Se trata de una tapa compatible con conectores AMP y con una ventana guardapolvo para proteger la tapa hecha a base de PMMA con base termoplástica y con un grado de protección IP de 20, el más alto posible en piezas de este tipo. Es una tapa estándar en cuya elaboración se ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010.Esta pieza se instala en sentido horizontal. En cuanto a su correcto mantenimiento decir que se debe dar una temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento: -25 a 75º C. Su limpieza es sencilla basta con pasar un paño húmedo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON