SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 2 ventanas RJ45 blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000006-130

Ref.Sonepar

218197

EAN

8421053145319

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Diseñada para dos conectores RJ45, encontramos esta tapa de voz y datos con guardapolvo con color blanco y acabado brillante, características de la serie Simon 100. Combina forma y funcionalidad, manteniendo el diseño y dando el mejor rendimiento posible. Su instalación ha de ser de manera horizontal, cuenta con un conector y es compatible con conectores tipo AMP®. Esta pieza ocupa 1 elemento y está elaborada a partir de PMMA con base termoplástica y un grado IP: IP20, por lo que la durabilidad está garantizada.En cuanto a su mantenimiento, debe darse en un intervalo temperatura de funcionamiento que oscila entre 0 a 40º C, un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C y para su limpieza basta con un paño humedecido y evitar productos que contengan cloro.Esta tapa de voz se ha hecho conforme a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010 y se comercializa en todo el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON