SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 2 ventanas RJ45 blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000006-230

Ref.Sonepar

287490

EAN

8421053212127

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa de voz y datos con guardapolvo para 2 conectores RJ45 Blanco mate Simon 100 RJ45 RJ45. Este excelente producto es apto para instalarlo de manera horizontal, facilitando la comodidad para el usuario. Su tipo de embornamiento resulta ser atornillado. El material con que está fabricado resulta ser PMMA con base termoplástica, cuyo grado de IP fue calificado en 20. Compatible con conectores AMP y con mecanismos de la serie Simon 100. También cuenta con ventana guardapolvo.Se debe señalar que este tipo de producto es estándar. El contenido de su embalaje consta solo de la tapa. Siendo el intervalo de temperatura para su correcto funcionamiento de 0 a 40º C. Aunque de la misma forma, el intervalo para su almacenaje debe oscilar entre -25 a 50º C, garantizando de esta manera tu alta duración. Para su mantenimiento hay que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando así emplear paños y/o limpiadores que contengan cloro o similares.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON