SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 2 ventanas RJ45 negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000006-138

Ref.Sonepar

236462

EAN

8421053145326

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Diseñada para conectores de formato RJ-45, la tapa de voz y datos con guardapolvo para dos conectores en acabado negro brillante de la serie Simon 100 presenta una enorme ventaja: su compatibilidad con conectores AMP.Se trata de un producto cuya instalación se debe hacer en sentido horizontal. Por lo que respecta a los materiales de fabricación, encontramos el PMMA con base termoplástica, y cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que es completamente segura.Realizará su función a la perfección si se mantiene en las siguientes condiciones: un intervalo temperatura de funcionamiento de entre 0 y 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de entre -25 y 75º C. Para su limpieza bastará con usar un paño con agua jabonosa y evitar productos que contengan cloro.Se ha elaborado siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010. Este producto de Simon cuenta con ventana guardapolvo y ocupa un elemento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON