SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 2 ventanas RJ45 negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa V&D plana CG SIMON 100 para 2 ventanas RJ45 negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000006-238

Ref.Sonepar

304051

EAN

8421053212134

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La tapa de voz y datos con guardapolvo para dos conectores RJ45 de la gama Simon 100, matizada en negro mate. Ideal para su instalación en casi cualquier área que se requiera. Su sentido de instalación horizontal. Cuenta con un grado de IP20, fabricada con PMMA de base termoplástica. Compatible con conectores AMP®.Esta pieza es de tipo estándar y se ha hecho en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010Para su limpieza y mantenimiento se recomienda emplear el uso de un paño humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando utilizar paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro, para no dañar la superficie del producto. Cuenta con un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 0 a 40º C; teniendo en consideración que el intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 50 º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON