Fin de vida

SIMON - Tapa y botón Dimmer SIMON 88 marrón - 88054-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa y botón Dimmer SIMON 88 marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Marrón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88054-32

Ref.Sonepar

17892

EAN

8421053263228

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Marrón

Placa de la serie Simon 88 en color marrón (aunque está disponible en 3 acabados) y que sirve para los mecanismos electrónicos giratorios. Su diámetro es de 68,3mm y está fabricada en termoestable, un material que resulta muy sencillo de limpiar, puesto que solo tendrás que pasarle un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir, en ningún momento, a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que sino podría dañarse y no llegar a funcionar correctamente. Se puede instalar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aproximadamente, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, más o menos. La serie Simon 88 rompe con las formas cuadradas, lo que dota a esta serie de una fuerte personalidad. Además, su marco circular o cuadrado y la forma de su tecla atraen miradas, a la vez, que desafía las ideas preconcebidas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON