SIMON - Tapa y botón regulador electrónico SIMON 27 450W marfil - 27054-62
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Uso - Botón interruptor/pulsador
Color - Beige
Apto para grado de protección (IP) - IP20
Anchura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27054-62
Ref.Sonepar
284074
EAN
8421053084014
Modelo:
Placa de cubierta central
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Tapa + botón regulador electrónico de luz de la serie Simon 27 Play acabado en color marfil. Los reguladores están todos caracterizados por tener una alimentación de 230V y una potencia entre 40 - 500W.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


