Fin de vida

SIMON - Tapa y botón regulador SIMON 28 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa y botón regulador SIMON 28 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28054-30

Ref.Sonepar

16764

EAN

8421053015933

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Blanco

Placa está especialmente diseñada para mecanismos electrónicos de tipo giratorio y es de la serie Simon 28. Se presenta en un clásico color blanco que hará que quede perfecta en cualquier estancia del hogar, oficina o local donde se ubique, armonizando con la estética predominante. Se instala mediante empotramiento o directamente en superficie, de forma muy sencilla. Además, asegura un funcionamiento óptimo incluso bajo temperaturas que oscilen entre los -25 y los 50 grados centígrados. Esto es posible gracias al material termoestable del que está fabricada, que además le confiere una dura extra que la protegerá frente a agresiones externas como posibles golpes o rasguños. Su mantenimiento es sumamente sencillo y para llevarlo a cabo sólo es necesario utilizar un paño ligeramente humedecido con agua y jabón. No es necesario ni se deben utilizar productos químicos de limpieza adicionales, que podrían incluso dañar el producto, sobre todo si son abrasivos y contiene cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON