SIMON - Tapa y botón SIMON 82 CENTRALIZACIONES regulador electrónico de tensión grafito - 82054-68

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa y botón SIMON 82 CENTRALIZACIONES regulador electrónico de tensión grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82054-68

Ref.Sonepar

57607

EAN

8421053062944

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Antracita

Tapa con visor para el regulador electrónico de tensión giratorio grafito Simon 82 Centralizaciones. Tapa en color grafito (pero está disponible en 5 acabados diferentes), de la serie Simon 82 Centralizaciones, para el regulador de tensión giratorio. Es una tapa individual de 1 elemento y con visor cuya limpieza resulta bastante sencilla ya que tan solo tienes que pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Se puede instalar tanto en superficie como empotrada. De la serie Simon 82 Centralizaciones se puede destacar que destaca por ofrecer muchas más funciones electrónicas en menos espacio. Algunas de estas funciones que se podrían destacar son: sonido, regulación de iluminación, temporización y relojería, centralización de persianas, programación de temperatura, entre otras. Aunque de esta gama se puede destacar, además, que se puede instalar en multitud de espacios como: muebles, cocinas, puestos de mando y/o conexión, puestos de trabajo, cabeceras de cama, oficinas, hoteles, restaurantes y retail, por ejemplo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON