SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para conmutador rotativo con 4 posiciones blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82079-30

Ref.Sonepar

29419

EAN

8421053259412

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Cada situación requiere de una temperatura y una luz determinada. Poder graduar la intensidad de las mismas en los sistemas de calefacción o electricidad nos permite obtener siempre las condiciones ambientales más óptimas. Para ello, la serie Simon 82 cuenta con la Tapa para conmutador rotativo de cuatro posiciones en blanco. Se trata de una pieza rotativa (55x55 mm) que incluye su grabado correspondiente a cada una de ellas (0-I-II-III), siendo apta tanto para superficie y como para empotrar. Su fácil instalación y limpieza, basta con un paño humedecido para su mantenimiento, la convierten en una de las tapas para conmutador más demandadas del mercado. Ha sido fabricada con materiales con componentes termoplásticos, lo que la permite soportar altas y bajas temperaturas sin que afecten a su estructura. Su precio la convierte además en la número uno frente a otros productos similares de la competencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON