SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para conmutador rotativo con 4 posiciones grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82079-38

Ref.Sonepar

29423

EAN

8421053259450

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Material:

Plástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Este elemento que incluye la tapa para conmutador rotativo de color grafito que cuenta con un grabado 0-I-II-II el cual puede adquirir hasta cuatro posiciones, también existen hasta 6 acabados distintos de dicha tapa que podrá combinar como más lo desee, aunque se le recomienda escoger marco del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, aportando equilibrio, elegancia y sencillez que crea tendencia. La tapa pertenece a la nueva colección de la serie Simon 82 que se caracteriza por un diseño minimalista, acabados nobles y una extensa gama de texturas. La instalación se verá facilitada puesto que es apta para superficie y para empotrar donde lo desee, además se deberá tener en cuenta las siguientes medidas de la tapa 55x55 mm.Para tener siempre su elementos como el primer día, bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar los paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON