SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para conmutador rotativo con 4 posiciones marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82079-31

Ref.Sonepar

29420

EAN

8421053259429

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa en color marfil para conmutador rotativo de 4 posiciones. Pertenece a la serie Simon 82 y sus medidas son de 55 mm de ancho x 55 mm de alto. Incluye grabado con las siguientes posiciones: 0-I-II-III. Está fabricada en material termoplástico y es apta para superficie y para empotrar. Para que esta pieza se mantenga como nueva a lo largo del tiempo, es importante evitar el uso de productos de limpieza abrasivos y utilizar paños suaves y ligeramente humedecidos en agua jabonosa.En cuanto al diseño, y para conseguir un equilibrio en el conjunto del mecanismo, a la hora de elegir un marco para este componente, se recomienda que tenga el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.Destacar, por último, que todos los marcos y teclas de la Serie Simon 82 son compatibles con los mecanismos de la Serie Simon 75: interruptores, cruzamientos, conmutadores, etc.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON