SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para Dimmer blanco nieve - 82035-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Atenuador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82035-30

Ref.Sonepar

114331

EAN

8421053258156

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Atenuador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La placa para el regulador electrónico de tensión giratorio ofrece hasta 1000W/VA. Es de color blanco y tiene unas medidas de 55x55 mm, la podrás encontrar en un total de 3 acabados diferentes. Nuestros especialistas recomiendan que el marco se elija en el mismo acabado que el del zócalo de la placa escogida. Para instalar, esta pieza es apta tanto para colocar en una superficie como para empotrar en la pared. Cumpliendo con un exhaustivo control de calidad y con la normativa vigente, ha sido fabricada en termoplástico para que pueda funcionar con la máxima seguridad a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º, pudiendo soportar unas máximas de -25 y 50ºC.Si desea lavar la pieza, es suficiente con pasar un trapo húmedo. Evite productos abrasivos que puedan dañarla.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON