SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para Dimmer grafito - 82035-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Atenuador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82035-38

Ref.Sonepar

73231

EAN

8421053258170

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Atenuador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Disponible en tres acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la pieza seleccionada, encontramos la Placa para el regulador electrónico de tensión giratorio hasta 1000W/VA en grafito de la serie Simon 82. Entre sus ventajas destaca su facilidad de instalación en superficie y empotrar y su adaptación a la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, que se traduce en una seguridad en cien por cien de las situaciones. La resistencia al paso del tiempo también destaca entre sus características al haber sido elaborada con componentes termoplásticos que permiten tener un intervalo de temperatura aconsejado es de 5 a 40º C, pero esta placa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º C. Se puede limpiar con una un paño suave humedecido y tienen unas dimensiones universales de 55x55 mm. ¿Su precio? El mejor de todo el sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON