SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para Dimmer marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Atenuador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82035-31

Ref.Sonepar

548610

EAN

8421053258163

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Atenuador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Si necesitas otro nivel, escoge la placa de la serie Simon 82 para el regulador electrónico de tensión giratorio con una potencia de hasta 100W/VA con un acabado en marfil. Cuenta con unas dimensiones de 55x55 mm que se tendrán en cuenta a la hora de su instalación que es apto para superficie y para empotrar donde lo desee. La fabricación del elemento tiene una gran calidad gracias a su material de termoplástico que tiene unos intervalos medios de temperaturas que oscilan entre los 5 y 40ºC y una temperatura máxima entre -25 a 50ºC, tendrá seguridad de los elementos de esta nueva colección puesto que cumplen con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009Le recomendamos la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para que su elemento quede como el primer día. No se aconseja la utilización de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON