SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para potenciómetro aluminio - 82055-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para potenciómetro aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82055-33

Ref.Sonepar

29372

EAN

8421053258958

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Aluminio

Placa para los reguladores de música ambiental con grabado nota musical aluminio Simon 82. Placa para los reguladores de música ambiental con grabado en color aluminio de la serie Simon 82. El producto puede encontrarse en 6 colores diferentes para facilitar su combinación con los correspondientes marcos. En este sentido, es aconsejable que tanto la placa como el marco sean del mismo color para obtener un efecto óptimo. La pieza tiene unas dimensiones de 55x55mm y está fabricada en termoplástico galvanizado, un material de máxima calidad que, además, destaca por su resistencia a las temperaturas extremas. Para una mejor conservación, es recomendable instalarla a una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. La placa está disponible en packs de una unidad y es apta para superficie empotrar. Incluye un pequeño grabado de una nota musical. Respecto a su mantenimiento y limpieza, el fabricante aconseja utilizar un paño suave y seco. Por el contrario, no es conveniente usar paños y productos limpiadores abrasivos que posean cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON