SIMON - Tapa y botón SIMON 82 para potenciómetro grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82055-38

Ref.Sonepar

29374

EAN

8421053258972

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Antracita

Placa para los reguladores de música ambiental con grabado nota musical grafito Simon 82. Placa para los reguladores de música ambiental con grabado musical con un acabado en grafito, este pertenece a la serie Simon 82 que tiene una gran variedad de diseños minimalistas, y multitud de texturas que podrá combinar para obtener un conjunto que se adapte a su estilo, se le recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. La placa está disponible en seis acabados que podrá encontrar en la categoría teclas/tapas y tambíen hallar otros dispositivos similares. Para su correcta instalación se ha de tener en cuenta las siguientes medidas 55x55mm que podrá acoplar en superficies y empotrarlo donde lo desee. El material de fabricación es de máxima calidad puesto que está formado por termoplástico cuenta con unos intervalos de temperatura media de 5 a 40ºC. La serie Simon 82 nos ofrece una premisa utilizada por la multitud, su placa quedará como el primer día con un simple paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON