SIMON - Tapa y botón SIMON 82 regulador electrónico de tensión grafito - 82054-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82054-38

Ref.Sonepar

29369

EAN

8421053258866

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con unas medidas de 55x55 mm, esta placa especial para los mecanismos giratorios pertenece a la serie Simon 82. Es de color grafito, pero además dispone de un total de 6 acabados para elegir. Para lograr un conjunto armonioso, recomendamos elegir una placa con el mismo color del marco con el que se vaya a combinar. Puede colocar de la pieza de forma sencilla, ya que podrá optar entre empotrarla o colocarla en una superficie. La placa está fabricada en termoplástico de gran calidad cumpliendo con la normativa vigente. Se recomienda mantener la pieza entre 5 y 40ºC, aunque su resistencia la hace capaz de funcionar en temperaturas extremas de hasta -25 y 50ºC. Si desea limpiar la placa, recomendamos utilizar un paño suave y ligeramente humedecido. Evitar, en cualquier caso, ttodo producto abrasivo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON