SIMON - Tapa y disco tacto SIMON 82 aluminio - 82034-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82034-33

Ref.Sonepar

29334

EAN

8421053258125

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa con luminoso azul para mecanismos electrónicos giratorios. De la serie Simon 82 y en color aluminio. Sus dimensiones son de 55 x 55 mm y está fabricada en material termoplástico galvanizado. Recomendaciones para una limpieza correcta: Dar una suave pasada con un paño seco y no utilizar productos limpiadores abrasivos, o que contengan cloro.Se puede instalar tanto en superficie como a través de empotrado. La normativa legal que se le aplica es: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009Simon 82, una serie que nos lleva a un diseño minimalista marcado por unos acabados nobles y una extensa y variada gama de texturas. Líneas puras, líneas sencillas … La esencia de un nuevo concepto. Si también necesitamos comprar un marco, se recomienda que tenga el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Así conseguiremos mantener el equilibrio en el diseño de todo el conjunto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON