SIMON - Tapa y disco tacto SIMON 82 blanco nieve - 82034-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82034-30

Ref.Sonepar

29332

EAN

8421053258101

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa fabricada para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul y con acabado en color blanco. Se incluye en la serie Simon 82. Esta pieza cuenta con unas funcionalidades exquisitas, disfruta de un diseño impecable y de la oportunidad de disfrutar de la nueva interfaz en cuanto a mecanismos de pulsación se refiere. Sentirás que estás pulsando el interruptor pero es simplemente un efecto que hace la interfaz que Simon ha preparado para que tu hogar esté equipado a la última, con el diseño y las funciones más avanzadas conocidas.Gracias a la compatibilidad con la serie Simon 77 instalar los elementos se ha convertido en un auténtico trámite, ya que en tan solo tres pasos tendrás el elemento instalado sin necesidad de utilizar una sola herramienta adicional y por supuesto sin mancharte las manos al pelar o trenzar cualquier tipo de cable.Beneficiate de la amplia gama de texturas y acabados vanguardistas disponibles en la gama con la selección de uno de ellos entre seis acabados diferentes que te ofrece la serie Simon 82 para lograr la adaptación perfecta de los elementos con tu vivienda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON