SIMON - Tapa y disco tacto SIMON 82 grafito - 82034-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82034-38

Ref.Sonepar

29336

EAN

8421053258149

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta placa, de color grafito, tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Esta diseñada para los mecanismos electrónicos de tacto con luz luminosa azul y pertenece a la serie Simon 82. Está disponible en 5 acabados más, para que nuestros clientes puedan elegir entre una gran variedad de opciones. Desde Simon recomendamos que la pieza que elija sea del mismo color que el marco con el que e va a combinar. La pieza es apta tanto para empotrar en la pared como para colocar en una superficie. Cumpliendo con la actual normativa actual, esta placa ha sido fabricada en material termoplástico. Las características de este material, permiten que pueda tener un funcionamiento óptimo a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º C, pudiendo incluso llegar a soportar unas máximas de -25 y 50ºC. Para lavar la pieza, lo mejor es utilizar un paño humedecido en agua y jabón. Nunca utilice productos abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON