SIMON - Tapa y disco tacto SIMON 82 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82034-31

Ref.Sonepar

29333

EAN

8421053258118

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Disponible en blanco, marfil, aluminio mate, cava mate, grafito y aluminio frío, lo que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, ventaja que aumenta las posibilidades decorativas de cualquier espacio en hogares o empresas, contamos con la Placa para los mecanismos electrónicos de tacto en marfil incluida en la serie Simon 82. ¿Por qué es uno de los productos más demandados para instalar en sistemas eléctricos actualmente? Quizá porque incorpora luminoso azul. O por sus dimensiones de 55x55 mm. O por los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricado. O por su fácil limpieza con un paño suave humedecido. O por estar disponible en seis acabados diferentes. O porque es apta para superficie y empotrar. Todo ello con una relación calidad-precio que no tiene igual en la oferta que hay actualmente en el mercado de las instalaciones eléctricas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON