SIMON - Tapa y marco embellecedor SIMON K45 para TELEBLOCK gris grafito - KTLA1/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTLA1/14

Ref.Sonepar

91123

EAN

8426436051621

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

La Tapa y marco embellecedor para perfil telescópico Teleblock en acabado negro de la serie Simon K45 conjuga a la perfección diseño innovador y máxima calidad al mejor precio, lo que la convierte en una de las más atractivas que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Sus dimensiones son de Ø 127 mm y está disponible en los colores negro y cromado mate, aunque Simon ofrece la posibilidad de suministro en otros acabados siempre bajo pedido.El material con el que ha sido fabricado contiene termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, siendo un elemento apto para empotrar en mobiliario. La seguridad que aporta a las instalaciones eléctricas y la facilidad para limpiar su estructura y mantenerla como el primer día son otras de sus ventajas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON