SIMON - Tapa zócalo SIMON K45 minicolumna ALK aluminio anodizado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALKA02/8

Ref.Sonepar

153475

EAN

8426436038042

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tapa auxiliar para adaptar minicolumnas K45 en zócalos distribuidores de canales de suelo fabricada de acero inoxidable, y que pertenecen a la serie Simon Canalización.Al estar fabricada de acero inoxidable, tiene un acabado metálico el cual está totalmente creado para que se adapte a cualquier estilo de decoración, aportando a los espacios luminosidad y un toque moderno. Recomendamos que, si quieres mantener esta tapa bien limpia y reluciente, la limpieza se haga solamente con un trapo suave y seco que no pueda causar ningún tipo de rayada al acero inoxidable. Y también hay que tener en cuenta que nunca se deberá de limpiar con paños o con limpiadores abrasivos que en su fórmula se emplee cloro, ya que este puede dañar el material.Es una tapa especialmente diseñada para adaptar minicolumnas K45 sobre un zócalo de distribución. En caso de utilizar unicamente el zócalo para la distribución de canal de suelo es conveniente utilizar la tapa embellecedora superior para zócalo de distribución KTA904/8.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON