SIMON - Tapa zumbador SIMON 82 aluminio - 82052-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Capacidad nominal - 2 W

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82052-33

Ref.Sonepar

29357

EAN

8421053258712

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Capacidad nominal:

2 W

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Aluminio

Con unas medidas de 55x55 mm, la placa para zumbador-altavoz de 2W de la serie Simon 82 se encuentra disponible en acabados de aluminio entre otros 5 para elegir. Simon siempre recomienda que se adquiera el marco en el mismo color que el del zócalo de la placa escogida. Está fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo con la normativa UNE-EN 62080:2010 y con la garantía que nuestra marca ofrece. Apta tanto para colocar en superficies como para empotrar, la pieza trabaja a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º. También soporta unas máximas de -25 y 50º para la tranquilidad de nuestros clientes. Para mantener este material en perfectas condiciones, utilice un paño suave y totalmente seco. Nunca utilice paños ni limpiadores abrasivos que lleven cloro, ya que podrían dañar los acabados de la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON