SIMON - Tapa zumbador SIMON 82 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Capacidad nominal - 2 W

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82052-30

Ref.Sonepar

29355

EAN

8421053258699

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Capacidad nominal:

2 W

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Blanco

Placa para zumbador - altavoz de 2W de la serie Simon 82. Es de color blando y mide 55 x 55 mm. El material de fabricación es el termoplástico y, para conseguir mantener esta pieza en perfecto estado con el paso del tiempo, tenemos que evitar a la hora de su limpieza los productos que contengan cloro o resulten abrasivos. Dar una suave pasada con una bayeta humedecida en agua con jabón.En cuanto a la instalación de este componente, es apto tanto para sistemas de empotrado como para acoplar en superficie. No incluye grabado.Además de en color blanco, esta placa está disponible en 5 acabados más: marfil, aluminio mate, aluminio frío, cava y grafito.Con Simon 82 nos encontramos ante el más puro estilo minimalista que ofrece a sus consumidores una amplia y variada gama de texturas y un diseño limpio y simple. Un gran compañero en tus espacios y en tu vida.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON