SIMON - Tapa zumbador SIMON 82 cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82052-34

Ref.Sonepar

29358

EAN

8421053258729

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Otros

Placa para zumbador-altavoz de 2W cava Simon 82. La serie Simon 82 es una nueva colección que destaca por sus diseños minimalistas, una extensa gama de texturas y sus acabados vanguardistas que se organizan en cuatro familias como metal noble, madera, metal color y color. Esta serie es compatible con los mecanismos de Simon 77 que permite conectar los cables sin necesidad de pelarlos, trenzarlos o utilizar herramientas adicionales para colocarlos, reduciendo el tiempo de instalación. Además cuenta con funciones innovadoras como pasen-esperen, funcion quitamiedos para niños o el marco luminoso para localización en la oscuridad, son una pequeña muestra de su gran potencial. En esta ocasión nos ofrece una plaza para zumbador-altavoz con una potencia de 2W con un acabado en cava, y cuenta con unas medidas de 55x55mm que podrá tener en cuenta para su correcta instalación, ésta placa es apta para superficie y para empotrar en cualquier espacio de su hogar

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON