SIMON - Tapa zumbador SIMON 82 grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Capacidad nominal - 2 W

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82052-38

Ref.Sonepar

29359

EAN

8421053258736

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Capacidad nominal:

2 W

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Negro

Dentro de la gama de productos incluidos en la serie Simon 82, la Placa para zumbador-altavoz de 2W grafito es una de las más demandas gracias a su formato innovador que permite pasar el sonido de una manera clara y nítida. Son 55x55 mm de placa que unen equilibrio y sencillez para crear tendencia gracia a su diseño minimalista.Esta pieza de la serie Simon 82 está disponible en seis acabados, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Apta para superficie y empotrar, esta placa es una de las más demandadas en organismos, oficinas, hoteles, centros sanitarios, centros educativos y establecimientos comerciales por su funcionalidad y calidad. Destacan los componentes termoplásticos de los materiales con los que ha sido elaborada. Además, es fácil de limpiar para evitar su oxidación y pérdida de cualidades con el paso del tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON