SIMON - Tapa zumbador SIMON 82 marfil - 82052-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Capacidad nominal - 2 W

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82052-31

Ref.Sonepar

29356

EAN

8421053258705

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Capacidad nominal:

2 W

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Beige

Placa para zumbador-altavoz de 2W en color marfil correspondiente a la serie Simon 82. Se presenta en packs de una unidad y está disponible en 6 acabados. Para un mejor efecto, lo ideal es que el marco y el zócalo de la placa sean del mismo color. La pieza tiene unas dimensiones de 55x55 mm y el termoplástico es su material principal. Se ha fabricado en cumplimiento con la normativa vigente. La placa está indicada para superficie y empotrar, de modo que su instalación puede llevarse a cabo de manera rápida y sencilla. La calidad de sus materiales permite que sea resistente a temperaturas extremas, si bien se aconseja colocar la placa en un entorno cuya temperatura oscile entre 5 y 40º. Para un óptimo mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar el producto con un paño suave y humedecido en agua jabonosa. Por el contrario, es conveniente evitar usar productos limpiadores abrasivos que tengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON