SIMON - Tapajuntas SIMON CANALIZACIÓN 20x50mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 20 mm
Profundidad de conducto de pared - 50 mm
Ancho de cobertura - 12 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Packaging
12 Unid.
Referencia del fabricante
TMA105203/9
Ref.Sonepar
464001
EAN
8426436039544
Compatible para anchura de conductos de pared:
20 mm
Profundidad de conducto de pared:
50 mm
Ancho de cobertura:
12 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


