SIMON - Tapajuntas SIMON CANALIZACIÓN 90x55mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 90 mm
Profundidad de conducto de pared - 55 mm
Ancho de cobertura - 15 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA105208/8
Ref.Sonepar
217222
EAN
8426436043381
Compatible para anchura de conductos de pared:
90 mm
Profundidad de conducto de pared:
55 mm
Ancho de cobertura:
15 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Aluminio
Número RAL:
7035
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


