SIMON - Tarjetero SIMON 270-EMPOTRAR con 2 microrruptores negro mate - 20000550-098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Otros
Método de funcionamiento - Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000550-098
Ref.Sonepar
884762
EAN
8421053266519
Sistema de cableado:
Otros
Método de funcionamiento:
Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


