SIMON - TECLA DOBLE PARA MECANISMOS DE PERSIANAS CON ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD CAVA SIMON 82 CONCEPT - 8200028-094

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - TECLA DOBLE PARA MECANISMOS DE PERSIANAS CON ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD CAVA SIMON 82 CONCEPT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200028-094

Ref.Sonepar

1166448

EAN

8421053306673

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble persianas con enclavamiento. La gama Simon 82 está pensada para que se integre en cualquier espacio. La serie 82 dispone de dos formas de suministro: en dos pasos (conjuntos semimontados) y en tres pasos. Los dos pasos consisten en ofrecer los distintos mecanismo con teclas o tapas incorporadas, en todos los acabados disponibles más los marcos de forma separada. Con la forma de suministro tres pasos, los mecanismos, teclas y tapas y los marcos se suministran de forma separada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON