SIMON - Tecla doble persianas SIMON 82 con enclavamiento titanio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200028-096

Ref.Sonepar

430286

EAN

8421053279335

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Titanio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble para mecanismos de persianas con enclavamiento de seguridad en acabado titanio Simon 82. La gama Simon 82 está pensada para que se integre en cualquier espacio. La serie 82 dispone de dos formas de suministro: en dos pasos (conjuntos semimontados) y en tres pasos. Los dos pasos consisten en ofrecer los distintos mecanismo con teclas o tapas incorporadas, en todos los acabados disponibles más los marcos de forma separada. Con la forma de suministro tres pasos, los mecanismos, teclas y tapas y los marcos se suministran de forma separada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON