SIMON - Tecla doble SIMON 27 Play para persiana blanco nieve - 27028-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27028-35

Ref.Sonepar

41865

EAN

8421053250884

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Esta tecla doble para mecanismos de persianas es de versión doble, este modelo te tecla incluye 1 elemento y dos módulos,pero no contiene función señalizadora. La tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad de color blanco y de la serie Simon 27 Play esta disponible en 2 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos.Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. El limite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Este tecla doble para mecanismos de persianas aplica la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. El material de fabricación de la placa de mando es termoestable, con un acabado en blanco plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Este modelo de tecla doble para mecanismos de persianas incluye grabado de subida/bajada de persianas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON