SIMON - Tecla doble SIMON 27 Play para persiana marfil - 27028-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27028-32

Ref.Sonepar

49015

EAN

8421053250877

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

En color marfil encontramos esta tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad. La pieza incluye un grabado de subida y bajada de persianas. Está diseñada para 2 módulos, tiene unas dimensiones de 45x45 mm y pertenece a la serie Simon 27 Play. Está disponible en 2 acabados diferentes. Aun así, para lograr un conjunto armonioso, recomendamos que el color de a pieza coincida con el del marco con el que se vaya a utilizar. La pieza puede ser empotrada o colocada sobre la superficie que se desee, ya que es apta para ello. Está fabricada con materiales termoplásticos; duros y resistentes. Estas características permiten que la tecla sea funcional entre 5 y 40º C, pudiendo soportar temperaturas extremas de hasta -25 y 50º C, siguiendo la normativa vigente. Puede ser utilizada en cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON