SIMON - Tecla doble SIMON 82 para doble cruzamiento blanco - 8202026-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8202026-030

Ref.Sonepar

253333

EAN

8421053084335

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble de la serie Simon 82, para doble cruzamiento, de color blanco. La serie Simon 82: Equilibrio y sencillez que crea tendencia. Diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON