SIMON - Tecla doble SIMON 82 para doble cruzamiento negro mate - 8202126-098

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8202126-098

Ref.Sonepar

443672

EAN

8421053280430

Modelo:

Balancín de dos piezas

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble para mecanismos doble en acabado negro mate Simon 82 . La gama Simon 82 está pensada para que se integre en cualquier espacio. La serie 82 dispone de dos formas de suministro: en dos pasos (conjuntos semimontados) y en tres pasos. Los dos pasos consisten en ofrecer los distintos mecanismo con teclas o tapas incorporadas, en todos los acabados disponibles más los marcos de forma separada.. Con la forma de suministro tres pasos, los mecanismos, teclas y tapas y los marcos se suministran de forma separada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON