SIMON - Tecla doble SIMON 82 para mecanismo con luminoso azul aluminio - 8202025-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8202025-033

Ref.Sonepar

992564

EAN

8421053084298

Modelo:

Balancín de dos piezas

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La Tecla Doble SIMON 82 es una solución versátil y estéticamente atractiva para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, de la reconocida marca SIMON, se caracteriza por su luminoso azul aluminio que aporta un toque distintivo a cualquier espacio. En términos técnicos, este objeto consta de un solo elemento y es apto para instalación tanto en superficie como empotrada. Su rango de temperatura de almacenaje y trabajo es apto para condiciones estándar. El diseño de la Tecla Doble SIMON 82 destaca por su material de aislamiento de termoplástico galvanizado, que garantiza su durabilidad y resistencia. Su color básico es azul, y su acabado en aluminio mate le confiere un aspecto moderno y sofisticado. La Tecla Doble SIMON 82 permite un montaje tanto vertical como horizontal, lo que facilita su adaptación a diferentes tipos de espacios y necesidades. En cuanto a seguridad, cumple con las normativas vigentes, contando con un grado de protección IP20. Este producto combina funcionalidad, estética y seguridad, siendo una opción ideal para profesionales que buscan soluciones de calidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON