SIMON - Tecla doble SIMON 82 para mecanismo con luminoso azul grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8202025-038

Ref.Sonepar

657552

EAN

8421053084311

Modelo:

Balancín de dos piezas

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble de la serie Simon 82, para mecanismo con luminoso azul, de color grafito. La serie Simon 82: Equilibrio y sencillez que crea tendencia. Diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON