SIMON - Tecla doble SIMON AQUA aluminio - 4400026-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400026-033

Ref.Sonepar

81778

EAN

8421053254257

Modelo:

Balancín de dos piezas

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP55

Los artículos de Simon destacan por unas líneas vanguardistas que permiten cambiar la imagen de nuestros sistemas eléctricos y electrónicos con un solo click. En su gama 44 Aqua podemos adquirir la Tecla doble con visor en acabado aluminio. Estamos ante una tecla doble que resalta por la seguridad que imprime a los dispositivos en los que sea instalada, bien en una caja universal de empotrar o, en su defecto, en un zócalo de superficie Otra de sus ventajas es que los clientes es poder elegir su color entre los tres acabados disponibles. Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora, por lo que se requiere sustituirla por las teclas de las referencias con marco y tecla incluidos. Además, todos sus productos resaltan porque que sus sistemas pueden utilizarse una manera intuitiva y su instalación es sencilla para que pueda ser realizada por todas las persona.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON