SIMON - Tecla doble SIMON AQUA rojo - 4400026-037

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400026-037

Ref.Sonepar

57548

EAN

8421053254271

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Rojo

Apto para grado de protección (IP):

IP55

Tecla doble con visor rojo Simon 44 Aqua. Tecla doble con visor en acabado color rojo y perteneciente a la serie Simon 44 Aqua. Esta tecla está disponible en 3 acabados y esta referencia solo incluye la tecla embellecedora y se requiere sustituirla por las teclas de referencia con marcos y tecla incluidos. Se puede colocar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque también llega a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente, por lo que es perfecto para cualquier tipo de climatología. Está fabricada en termoplástico, que es un material muy sencillo de mantener en perfecto estado, ya que solo necesitarás utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contenga cloro, ya que podría dañarse y no llegar a funcionar de la forma correcta. La serie Simon 44 Aqua es idónea para entornos adversos y es una gran solución para entornos con agua, polvo y zonas exteriores.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON