SIMON - Tecla doble SIMON AQUA verde pistacho

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400026-065

Ref.Sonepar

57551

EAN

8421053254288

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Verde

Apto para grado de protección (IP):

IP55

¿Buscas un mecanismo apto para poner en exteriores resistente al agua y al polvo? ¿Un interruptor para un parking con indicador luminoso? Si tu respuesta es sí, la gama Simon 44 Aqua es la solución.Simon 44 está creada para luchar contra las condiciones más adversas de los espacios exteriores o interiores. Protege a tus mecanismos del agua, polvo o grasa sin renunciar a la estética y el estilo. La tecla doble con visor verde pistacho Simon 44 Aqua aporta la máxima protección con un original acabado en verde pistacho que le dará un toque moderno a cualquier estancia. Es la versión doble de un elemento y también está disponible en otros dos únicos acabados. Fabricado en material termoplástico. Su visor luminoso aumenta la funcionalidad de este producto facilitando su localización en la oscuridad. Multiplica las funcionalidades de la línea Simon 44 combinándola con los mecanismos de la serie Simon 27.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON