SIMON - Tecla doble SIMON DETAIL 82 para grupo conmutador+pulsador

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82027-93

Ref.Sonepar

225110

EAN

8421053120514

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla doble para grupo de 1 conmutador y 1 pulsador con grabado campana aluminio frío Simon 82 es una opción elegante y vanguardista. La línea original, inspirada en el grafito y el aluminio aporta identidad propia sin renunciar a las prestaciones más exigentes.Su diseño es un detalle de buen gusto y calidad. Fabricado en material termoplástico metalizado, con grabado de campana, cuenta con unas líneas limpias y ligeras. Fácil instalación y mantenimiento con unos sencillos y seguros pasos. Apto para empotrar en pared y uso en superficie. La combinación de los distintos elementos de la serie como marcos y perfilería, da como resultado distintas opciones que dan carácter a un espacio y marcan la diferencia. Se recomienda utilizar un trapo suave y seco para su limpieza. La seguridad, la eficiencia y el diseño permiten reunir distintas funcionalidades en un solo elemento y, de esa forma, conseguir espacios más limpios y abiertos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON