SIMON - Tecla doble SIMON DETAIL 82 para mecanismo con luminoso - 82025-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82025-93

Ref.Sonepar

229542

EAN

8421053257586

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla doble con visor en acabados de aluminio frío pertenece a la serie Simon 82 Detail y es compatible con los mecanismos de mando de la serie Simon 82. La podrás encontrar en un total de 6 acabados diferentes para adaptarse a cualquier tendencia, aunque para un conjunto óptimo y armonioso es aconsejable que el marco escogido coincida en tonalidad con el zócalo de la tecla seleccionada. Debe saber que esta pieza pieza es apta tanto para colocar en una superficie como para empotrar, por lo que podrá colocarla de forma sencilla y rápida. Con unas medidas de 55x55 mm y fabricada en termoplástic, sigue nuestros altos estándares de calidad y cumple además con la normativa vigente. siendo capaz de aguantar temperaturas que oscilen entre los 5 y los 40º, y unas máximas que vayan de los -25 a los 50º. En cuanto a limpieza y mantenimiento de la pieza, recomendamos utilizar un paño suave previamente humedecido en una solución jabonosa, evitando cualquier producto que contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON