SIMON - Tecla doble SIMON DETAIL 82 para mecanismo mando - 82026-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82026-93

Ref.Sonepar

129171

EAN

8421053257630

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Equilibrio y sencillez son dos adjetivos con los que se podría describir la Tecla doble para mecanismos de mando en aluminio frío de la serie Simon 82 Detail. Nos encontramos ante una pieza en versión doble disponible es seis acabados diferentes, característica que resalta aún más sus cualidades.Se trata de una tecla idónea para superficie o para empotrar que cumple con las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Su tamaño (55x55 mm) es ideal para todos los soportes estándar, siendo además compatible con todos los mecanismos de la serie Simon 75, lo que aumenta su funcionalidad en diferentes espacios. Además, es perfecta para montar sobre mecanismos de doble interruptor y doble conmutador, con un precio inigualable por el resto de teclas que pueden encontrarse en el mercado. Su facilidad para ser limpiada es otro plus con el que cuenta esta pieza realizada con materiales de termoplástico.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON