SIMON - Tecla individual mecanismos SIMON 75 con visor titanio - 8200111-096

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200111-096

Ref.Sonepar

304796

EAN

8421053279724

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Titanio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual con visor para mecanismos S.75 en acabo titanio Simon 82. La gama Simon 82 está pensada para que se integre en cualquier espacio. La serie 82 dispone de dos formas de suministro: en dos pasos (conjuntos semimontados) y en tres pasos. Los dos pasos consisten en ofrecer los distintos mecanismo con teclas o tapas incorporadas, en todos los acabados disponibles más los marcos de forma separada. Con la forma de suministro tres pasos, los mecanismos, teclas y tapas y los marcos se suministran de forma separada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON